FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3G-D-1-C-EX 536019

Ventiel VL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VL-5/3G-D-1-C-EX
Rubix:05090639
Fabrikant:536019
EAN:4052568170486
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3G-D-1-C-EX 536019

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel iso 5599-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3G-D-1-C-EX 536019


Pneumatisch ventiel VL-5/3G-D-1-C-EX 5/3-wegfunctie, middenpositie gesloten Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=pneumatisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht377,2 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Type koppelingspruitstukmaat 1 volgens iso 5599-1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 116,97 excl. BTW
/ stuk
€ 141,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen