Referenties
Festo:VMPA1-M1H-D-PI
Rubix:05127430
Fabrikant:533350
EAN:4052568166519

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-D-PI 533350
Magneetventiel VMPA1-M1H-D-PI voor ventieleiland MPA-S. Ventielfunctie=2x2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=10 mm, normaal nominaal debiet=230 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64 g |
| Type | ventiel voor mpa |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 230 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,41 excl. BTW
/ stuk
€ 116,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen