SMC ENERGIEBESPAREND 2/2 VENTIEL VXEZ2350-06F-5DO1
Procesventielen VXE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VXEZ2350-06F-5DO1
Rubix:05297818
Fabrikant:VXEZ2350-06F-5DO1

Documenten
Productdetails : SMC ENERGIEBESPAREND 2/2 VENTIEL VXEZ2350-06F-5DO1
Elektrisch Bediend 2 Poorts ventiel, Piloot Gestuurd, Energy Saving Uitvoering, Nul Verschildruk Uitvoering
Energiebesparing, het stroomverbruik is teruggebracht tot 1/3 van het origineel.
-Direct Bediend.
-Vermindering van de spoelverwarming.
-Milieuvriendelijk.
-Verwisselbaarheid.
-Vervangbare spoel.
-Eenheid.
-Voor verschillende vloeistoffen: water, lucht en olie.
-Toepasselijke voltages: 24 en 12 V DC.
Model: 23
Doorlaatdiameter: 5 (20 mm)
Configuratie klep/huis: 0 (N.C./Enkel)
Optie magneetventiel: Messing huis (aluminium voor luchttype), NBR afdichting, klasse B
Suffix: Standaard
Poortmaat: 06 (3/4)
Draadtype: F (G)
Nominale spanning: 5 (24VDC)
Elektrische ingang: DO (DIN-connector zonder connector)
Beugel: Geen
-Direct Bediend.
-Vermindering van de spoelverwarming.
-Milieuvriendelijk.
-Verwisselbaarheid.
-Vervangbare spoel.
-Eenheid.
-Voor verschillende vloeistoffen: water, lucht en olie.
-Toepasselijke voltages: 24 en 12 V DC.
Model: 23
Doorlaatdiameter: 5 (20 mm)
Configuratie klep/huis: 0 (N.C./Enkel)
Optie magneetventiel: Messing huis (aluminium voor luchttype), NBR afdichting, klasse B
Suffix: Standaard
Poortmaat: 06 (3/4)
Draadtype: F (G)
Nominale spanning: 5 (24VDC)
Elektrische ingang: DO (DIN-connector zonder connector)
Beugel: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1330 g |
| Type | 2/2-weg magneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,80 excl. BTW
/ stuk
€ 128,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen