FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-W-PI 540050

Ventiel VMPA1-M1H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VMPA1-M1H-W-PI
Rubix:05127456
Fabrikant:540050
EAN:4052568178352
FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-W-PI 540050
Technische samenvatting
Typeventiel voor mpa
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-W-PI 540050


Magneetventiel VMPA1-M1H-W-PI voor ventieleiland MPA-S. Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=10 mm, normaal nominaal debiet=255 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht59,38 g
Typeventiel voor mpa
Aantal poorten3
Volumestroom255 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
86,63 excl. BTW
/ stuk
104,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen