SMC 5 POORT VENTIEL S07A5-5MO

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen S0700

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:S07A5-5MO
Rubix:05293892
SMC 5 POORT VENTIEL S07A5-5MO

Technische samenvatting

Typedubbelwerkende 3/2-wegklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL S07A5-5MO


Electrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Basisplaat Uitvoering
•Rubber Seal
•Operating pressure: 0.7 MPa to 0.2 MPa
•Individual exhaust
•4 position dual 3-port valve

Actuation: A (4-position Dual 3-port, N.C. + N.C., Exhaust Centre)
Type: 5 (Plug lead manifold Bar base)
Configuration: EXH port, w/One-touch Fitting
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: MO (M-type Plug Connector, w/o Lead Wire, with Light/Surge Voltage Suppressor)
P, E Port/A, B Port Size: None
Sub-plate: w/o Sub-plate

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73x28x11 mm
Logistiek gewicht40 g
Typedubbelwerkende 3/2-wegklep
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 71,03 excl. BTW
/ stuk
€ 85,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen