Referenties
Festo:VMPA2-M1H-B-PI
Rubix:05091649
Fabrikant:537954
EAN:4052568015954

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-B-PI 537954
Magneetventiel VMPA2-M1H-B-PI voor ventieleiland MPA-S. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=20 mm, normaal nominaal debiet=550 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 114,1 g |
| Type | ventiel voor mpa |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 450 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,26 excl. BTW
/ stuk
€ 138,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen