Referenties
Festo:VMPA2-M1BH-M-PI
Rubix:05127536
Fabrikant:8022034
EAN:4052568257309

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1BH-M-PI 8022034
Magneetventiel VMPA2-M1BH-M-PI Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=20 mm, normaal nominaal debiet=900 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 107,9 g |
| Type | afsluiter voor mpa |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 870 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,74 excl. BTW
/ stuk
€ 94,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen