SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH310-03

VH Handklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VH310-03
Rubix:05293449
Fabrikant:VH310-03
EAN:3618036587531
SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH310-03

Technische samenvatting

Typehandventiel
Aantal poorten4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH310-03


Het compacte ontwerp en de verscheidenheid aan debieten van de roterende handkleppen uit de VH-serie maken ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen waarvoor handmatige directionele controle vereist is. Dankzij het schuifringontwerp is de VH-klep eenvoudig te bedienen en hij biedt een hoge tolerantie voor verontreiniging met zijn "zelfreinigende, reinigingsactie".
Size: 3 (300)
Piping and Mounting: 1 (Side Ported Panel Mount)
No.of Positions: 0 (3 Position Closed Centre)
Thread: Rc
Port Size: 03 (3/8)
Suffix: Standard Handle
Made to Order: Standard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)74x134x105 mm
Logistiek gewicht710 g
Typehandventiel
Aantal poorten4
Land van oorsprongJP
€ 96,14 excl. BTW
/ stuk
€ 116,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen