FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L14-P53U-G18 573836

Ventiel VUWG-L14

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUWG-L14-P53U-G18
Rubix:05131184
Fabrikant:573836
EAN:4052568221232
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L14-P53U-G18 573836

Technische samenvatting

Type5/3-weg ventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L14-P53U-G18 573836


Pneumatisch ventiel VUWG-L14-M52-A-G18 Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, Ventielgrootte=14 mm, normaal nominaal debiet=780 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Type5/3-weg ventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
€ 82,76 excl. BTW
/ stuk
€ 100,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen