FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L14-T32C-A-G18 573829
Ventiel VUWG-L14
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUWG-L14-T32C-A-G18
Rubix:05131186
Fabrikant:573829
EAN:4052568221171

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L14-T32C-A-G18 573829
Pneumatisch ventiel VUWG-L14-M52-A-G18 Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, Ventielgrootte=14 mm, normaal nominaal debiet=780 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87,47 g |
| Type | 2x3/2-weg ventiel |
| Aantal poorten | 6 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,56 excl. BTW
/ stuk
€ 89,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen