FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L14-B52-G18 573833
Ventiel VUWG-L14
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUWG-L14-B52-G18
Rubix:05131174
Fabrikant:573833
EAN:4052568221201

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L14-B52-G18 573833
Pneumatisch ventiel VUWG-L14-M52-A-G18 Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, Ventielgrootte=14 mm, normaal nominaal debiet=780 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pneumatisch ventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 780 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,97 excl. BTW
/ stuk
€ 83,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden