FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L20-M52-A-G18 575677
Ventiel VUWS-L20
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUWS-L20-M52-A-G18
Rubix:05110116
Fabrikant:575677
EAN:4052568104115

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L20-M52-A-G18 575677
Pneumatisch ventiel VUWS-L20-M52-A-G18 Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, Ventielgrootte=21 mm, normaal nominaal debiet=700 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 208,9 g |
| Type | vuws-l20-m52-a-g18 pneumatisch ventiel |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,27 excl. BTW
/ stuk
€ 53,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen