FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L20-M52-E-G18 575678

Ventiel VUWS-L20

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUWS-L20-M52-E-G18
Rubix:05110118
Fabrikant:575678
EAN:4052568104122
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L20-M52-E-G18 575678

Technische samenvatting

Typevuws-l20-m52-e-g18 pneumatisch ventiel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L20-M52-E-G18 575678


Pneumatisch ventiel VUWS-L20-M52-E-G18 Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, Ventielgrootte=21 mm, normaal nominaal debiet=700 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht229,4 g
Typevuws-l20-m52-e-g18 pneumatisch ventiel
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
44,27 excl. BTW
/ stuk
53,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen