FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S4-2S-G18-B-K2 541067
VABS aansluitplaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABS-S4-2S-G18-B-K2
Rubix:05128022
Fabrikant:541067
EAN:4052568090630

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S4-2S-G18-B-K2 541067
subbasis VABS-S4-2S-G18-B-K2 met poortpatroon volgens norm 15407/-2. Breedte = 18 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 15407-2, Bevestigingspositie = willekeurig, Stuurluchttoevoer = intern, Werkdruk = -0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | onderlegplaat volgens iso 15407-2 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,06 excl. BTW
/ stuk
€ 54,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen