FESTO TIJDVERTRAGINGSVENTIEL VZO-3-PK-3 5754

Ventiel VZO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZO-3-PK-3
Rubix:05105185
Fabrikant:5754
EAN:4052568000950
FESTO TIJDVERTRAGINGSVENTIEL VZO-3-PK-3 5754

Technische samenvatting

Typevzo tijdvertragingsventiel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO TIJDVERTRAGINGSVENTIEL VZO-3-PK-3 5754


Tijdvertragingsventiel VZO-3-PK-3 onbediend open, op 2n-aansluitplaat met opsteeknippels voor slang 3 mm inw. Nominale diameter=2 mm, Soort bediening=pneumatisch, Constructieve opbouw=Zitventiel met veerretour, Werkdruk=2,5 - 8 bar, normaal nominaal debiet=60 l/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)87x80x45 mm
Logistiek gewicht195 g
Typevzo tijdvertragingsventiel
Type koppelingpk-3
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
€ 251,98 excl. BTW
/ stuk
€ 304,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden