Referenties
Festo:J-3-PK-3
Rubix:05102870
Fabrikant:10772
EAN:4052568002282

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL J-3-PK-3 10772
Pneumatisch ventiel J-3-PK-3 Ventielfunctie=3/2 bistabiel, normaal nominaal debiet=100 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif, Nominale diameter=2,5 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 95x68x45 mm |
| Logistiek gewicht | 78,25 g |
| Type | m5 compact systeem |
| Type koppeling | pk-3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,10 excl. BTW
/ stuk
€ 139,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen