Referenties
IMI Norgren:V44A537A-X0090
Rubix:0599010391
Fabrikant:V44A537A-X0090

Productdetails : NORGREN 5/2 VENTIEL V44A537A- X 009
5/2-wegventiel Bist Mini 26 druk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 5/2 lucht/veer |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 900 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 - 16 |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,9 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -15 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,94 excl. BTW
/ stuk
€ 99,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
