Referenties
SMC:SY30M-05-A1-3
Rubix:A0262305
Fabrikant:01018017
Productdetails : SMC INTERFACE DRUKREGELAAR, A PORT SY30M-05-A1-3
Indrukwekkend functioneel en universeel inzetbaar ventiel. Hoge debieten tussen 191-1751 l/min. Vermogensverbruik: 0.1 W (low wattage type); 0.35 W (standard). Grote verscheidenheid aan bedradingconfiguraties. Mixmontage van verschillende ventielmaten en snelle vervanging. Behuizing tot IP67. Connector voor connecting base- en metal base-typen.
Sterke punten
Accessoire: Interface Regulator voor SY3000.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,26 excl. BTW
/ stuk
€ 65,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen