Referenties
Festo:CPVSC1-N-M5O
Rubix:05113955
Fabrikant:548900
EAN:4052568355180

Productdetails : FESTO VENTIEL CPVSC1-N-M5O 548900
CPVSC1-N-M5O VENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo ventiel cpvsc1-n-m5o 548900 |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 170 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 bar ... +7 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,25 excl. BTW
/ stuk
€ 64,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen