SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797A M22

Ventilatorringen, vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONLARGA23A2
Rubix:08258058
Fabrikant:679720230
EAN:4043377145505
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797A M22

Technische samenvatting

Binnendiameter23 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter5,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797A M22


SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING A OPEN-BU D6797A M22X5,5X0,4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter23 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter5,5 mm
NormDIN 6797
Typewaaierringen, vorm a
Metrische diameterM22
Dikte0,4 mm
KwaliteitsklasseA2
€ 21,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 26,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

23 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

5,5 mm

Type

Metrische diameter

M22