Referenties
Spartex:RONLARGA3,7A2
Rubix:08258054
Fabrikant:67972037
EAN:4043377145574


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,7 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 48 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797A NR.6
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING A OPEN-BU D6797A M3,5X48X1,6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3,7 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 48 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Type | waaierringen, vorm a |
| Metrische diameter | M3,5 |
| Dikte | 1,6 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 8,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
3,7 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
48 mm
Type
Metrische diameter
M3,5