SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ GESLOTEN-BU D6798J M8X14X2,4
Ventilator borgringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONAZJ8,2A2
Rubix:A0823217
Fabrikant:6798282
EAN:4043377146397


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ GESLOTEN-BU D6798J M8X14X2,4
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ OPEN-BU D6798J M8X14X2,4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Type | ventilatorringen, vorm j |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 2,4 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 24,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
8,2 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
14 mm
Type
Metrische diameter
M8