SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797AJ M8X15X0,8
Ventilatorringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLARGJ8,4A4
Rubix:A0823052
Fabrikant:6797484
EAN:4043377404114


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 15 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797AJ M8X15X0,8
SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797AJ M8X15X0,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Type | ventilatorringen, vorm j |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 0,8 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 33,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
8,4 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
15 mm
Type
Metrische diameter
M8