FESTO VERBINDINGSBLOK CPX-GE-EV-V 533577

Verbindingsblok CPX

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPX-GE-EV-V
Rubix:05091117
Fabrikant:533577
EAN:4052568086527
FESTO VERBINDINGSBLOK CPX-GE-EV-V 533577

Technische samenvatting

Typeverbindingsblok voor klem cpx
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERBINDINGSBLOK CPX-GE-EV-V 533577


Verbindingsblok CPX-GE-EV-V voor modulaire elektrische CPX-terminal. Maximale stroomvoeding=16 A, Spanningsvoeding=Extra stroomvoorziening voor ventielen, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Productgewicht=125 g, Elektrische aansluiting=(* M18, * 4-polig)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht134,5 g
Typeverbindingsblok voor klem cpx
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
24,01 excl. BTW
/ stuk
29,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen