FESTO VERBINDINGSBLOK CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL 563057
Verbindingsblok CPX
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL
Rubix:05127264
Fabrikant:563057
EAN:4052568016234

Documenten
Productdetails : FESTO VERBINDINGSBLOK CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL 563057
Verbindingsblok CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL Maximale stroomvoeding=16 A, Spanningsvoeding=Systeemvoeding, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Productgewicht=245 g, Elektrische aansluiting=(* Stekker, * AIDA Push-pull, * 5-polig)
Interlinking block CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL 563057
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 326,83 g |
| Type | verbindingsblok voor klem cpx |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,17 excl. BTW
/ stuk
€ 167,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen