MECALINE SMEERNIPPEL D.06 884822
Verbindingskoppeling (80 bar)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884822
Rubix:07859974
EAN:3660338381645

Documenten
Productdetails : MECALINE SMEERNIPPEL D.06 884822
Materiaal: Messing vernikkeld
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | unie 6 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 76,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
