MECALINE SMEERNIPPEL 90 D.04 M10X1 884804
Insteekkoppeling (80 bar) haaks, niet verstelbaar, met buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884804
Rubix:07859990
EAN:3660338381508

Documenten
Productdetails : MECALINE SMEERNIPPEL 90 D.04 M10X1 884804
Materiaal: Messing vernikkeld
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | conische |
| Diameter schroefdraad (inch) | m10x1 '' |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
