SMC UITLIJNKOPPELING JA125-27-200

JA-serie compensatorafdichting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:JA125-27-200
Rubix:A0632401
Fabrikant:00049910
SMC UITLIJNKOPPELING JA125-27-200
Technische samenvatting
Typegezamenlijk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC UITLIJNKOPPELING JA125-27-200


De vlotterscharnier series JA (standaard) en JAH (zware uitvoering) kunnen elke "offcentering" of "verlies van parallelle nauwkeurigheid" tussen de cilinder en het aangedreven lichaam opvangen. Hierdoor is centreren niet nodig, wordt de installatietijd drastisch verkort en is een hoge mate van bewerkingsnauwkeurigheid niet nodig.
-Semi-standaard/draad nominale maat
-Montages: basis, flens, voet
-Elf modelopties beschikbaar
-Centrering is niet nodig
-Rotatiehoek: ¹5°

Montage: Basisstijl
Toepasbare asgatmaat: 125 mm
Nominale draad: 27-200 (M27 x 2,0)
Optie: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegezamenlijk
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
111,03 excl. BTW
/ stuk
134,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen