FESTO MOTORKABEL NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6 1450834

Verbindingslijn NEBM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6
Rubix:06162224
Fabrikant:1450834
EAN:4052568106058
FESTO MOTORKABEL NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6 1450834
Technische samenvatting
Typeaansluitkabel voor motoren
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MOTORKABEL NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6 1450834


motorkabel NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6 Geschikt voor servomotor EMMS-ST-... Kabelkenmerk = geschikt voor ketenverbinding, werkspanningsbereik = 0 - 72 V, beschermingsklasse = IP65, opmerking bij beschermingsgraad = in gemonteerde toestand, omgevingstemperatuur bij flexibele kabelinstallatie = -5 - 80 °C
Motor cable NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6 suitable for stepper motor EMMS-ST-... cable property=suitable for drag chain use, Operating voltage range DC=0 - 72 V, Protection rating=IP65, Note on protection rating=in mounted condition, Ambient temperature for movable cable routing=-5 - 80 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitkabel voor motoren
Aangepaste tariefcode85444290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,48 excl. BTW
/ stuk
63,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen