FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-S62-80P-177 2157004
Parallelkit EAMM-U-86
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMM-U-86-S62-80P-177
Rubix:06161062
Fabrikant:2157004
EAN:4052568252335

Documenten
Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-S62-80P-177 2157004
Parallelkit EAMM-U-86-S62-80P-177 Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-86-S62-80P-177 suitable for electric drives. Size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3286,5 g |
| Type | parallelle kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 601,43 excl. BTW
/ stuk
€ 727,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen