FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S4-2S-G18-2T1 539226

Verbindingsplaat VABV

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABV-S4-2S-G18-2T1
Rubix:05128066
Fabrikant:539226
EAN:4052568089634
FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S4-2S-G18-2T1 539226
Technische samenvatting
Typeverbindingsplaat volgens iso 15407-2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S4-2S-G18-2T1 539226


Verbindingsplaat VABV-S4-2S-G18-2T1 voor ventieleiland VTSA, ISO plug-in. Grootte=18mm, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-richtlijn lage spanning, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Productgewicht=447 g, Materiaal - opmerking=RoHS conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)150x85x85 mm
Logistiek gewicht528,6 g
Typeverbindingsplaat volgens iso 15407-2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,34 excl. BTW
/ stuk
69,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen