STAHLWILLE STEEKSLEUTEL 10A-5/16 X 3/8
Series 10a A/F double open ended spanners
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40432024
Rubix:10126448
EAN:4018754019731



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE STEEKSLEUTEL 10A-5/16 X 3/8
DIN 3110, ISO 10102 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x22x142 mm |
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Lengte | 140 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,21 excl. BTW
/ stuk
€ 12,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen