CRC 30476-AB ACRYLVERF BLAUW RAL5015 400ML

Verf spuitbus Acryl RAL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

CRC:ACRYLIC PAINT 5015 Sky Blue
Rubix:07028772
Fabrikant:30476-AB
EAN:5412386201110
CRC 30476-AB ACRYLVERF BLAUW RAL5015 400ML
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud400 ml
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CRC 30476-AB ACRYLVERF BLAUW RAL5015 400ML


De acrylverf van CRC biedt een professionele oplossing voor de afwerking en bescherming van oppervlakken. Deze is ontworpen om een intense, duurzame kleur te leveren met een hoge weerstand en is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. De unieke combinatie van flexibiliteit en hardheid zorgt voor een doeltreffende bescherming tegen externe invloeden.

Kenmerken:
Deze professionele spuitverf onderscheidt zich door de snelle droging en uitstekende dekkracht, wat snelle, efficiënte toepassingen mogelijk maakt. De verf hecht uitstekend op uiteenlopende oppervlakken zoals metaal, harde kunststof, hout, glas en beton. De verstelbare spuitkop maakt een nauwkeurige toepassing mogelijk, zowel horizontaal als verticaal. Dankzij de weerstand tegen schokken, krassen, weersinvloeden en UV-straling blijft de afwerking langdurig intact. De verf behoudt ook na verloop van tijd de glans en intense kleur, zonder zware metalen te bevatten.

Specificaties:
- Basis van de bindstof: acrylhars
- Verpakking: spuitbus
- Inhoud: 400 ml
- Afwerking: mat, satijn of glanzend
- Verbruik: 400 ml dekt ca. 0,8 tot 1,5 m², afhankelijk van het oppervlak
- Droogtijd (bij 20°C, 50% RV):
- Stofdroog: ± 10 minuten
- Kleefvrij: ± 30 minuten
- Overschilderbaar: ± 2 uur
- Volledig uitgehard: ± 24 uur
- Maximale werktemperatuur: tot 80 °C
- Primer en CRC acrylaatvernis aanbevolen voor optimaal resultaat
- Kleuren: verkrijgbaar in diverse kleuren
- UV-bestendig

Normen:
- Conform REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006
- Conform CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008
- Voldoet aan de VOS-richtlijn 2004/42/EG (631,5 g/l)
- ISO 9001-gecertificeerd bedrijf

Sterke punten

- Sneldrogend voor tijdsbesparing
- Praktische spuitbus, bruikbaar in elke positie
- Uitstekende hechting op diverse materialen
- Verstelbare spuitkop voor precieze toepassing
- Hoge weerstand tegen weersinvloeden, UV, krassen en schokken
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Ruime keuze aan kleuren voor elke toepassing
- Vrij van zware metalen

Toepassingen

Deze spuitbare acrylverf is ideaal voor de bescherming en afwerking van oppervlakken in diverse industriële en ambachtelijke sectoren. Deze wordt gebruikt voor het opnieuw verven of renoveren van metalen structuren, onderdelen uit harde kunststof, houtwerk, beglazing, beton of zelfs papier. Dit product is perfect geschikt voor onderhoudswerkzaamheden, carrosserieherstellingen, bewegwijzering of het decoreren van objecten. Het is aanbevolen voor zowel binnen- als buitentoepassingen, zelfs onder wisselende weersomstandigheden.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x70x195 mm
Logistiek gewicht350 g
Afmeting verpakking (D x B x H)140x210x205 mm
Gewicht verpakking2520 g
Inhoud400 ml
Kleurblauw
RAL-code5015
Land van oorsprongBE
Aangepaste tariefcode34039900
€ 8,08 excl. BTW
/ stuk
€ 9,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur

Afwerking