SMC UITLIJNKOPPELING JA15-6-100

VERGOEDINGEN serie JA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:JA15-6-100
Rubix:05268112
Fabrikant:JA15-6-100
SMC UITLIJNKOPPELING JA15-6-100

Technische samenvatting

Typemoer stanguiteinde
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC UITLIJNKOPPELING JA15-6-100


De vlotterscharnier series JA (standaard) en JAH (zware uitvoering) kunnen elke "offcentering" of "verlies van parallelle nauwkeurigheid" tussen de cilinder en het aangedreven lichaam opvangen. Hierdoor is centreren niet nodig, wordt de installatietijd drastisch verkort en is een hoge mate van bewerkingsnauwkeurigheid niet nodig.
-Standaard/draad nominale maat
-Montage: basis, flens, voet
-Elf modelopties beschikbaar
-Centreren is niet nodig
-Rotatiehoek: ¹5°

-Montage: Basisstijl
Toepasselijke Boring: 10/15 mm
Nominale schroefdraad: 6-100 (M6 x 1)
Optie: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemoer stanguiteinde
Aansluiting 1m6
Diameter zuiger15 mm
Aangepaste tariefcode84129080
€ 12,45 excl. BTW
/ stuk
€ 15,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden