Referenties
Elesa+Ganter:GN 613-10-GK
Rubix:A0585004
Fabrikant:GN 613-10-GK
EAN:4045525311848






Technische samenvatting
| Materiaal | staal/kunststof |
|---|---|
| Uitvoering | gn 613 |
| Pindiameter | 10 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 613-10-GK
Vergrendelingspennen GN 613 in de vorm G of GK met schroefdraadpen zijn bedoeld voor toepassingen waarbij een speciale knop nodig is of waarbij de vergrendelingspen niet op de gebruikelijke manier met de hand wordt bediend. De vergrendelingspennen zijn zo ontworpen dat ze in de eindstand (drukveer is "op blok") ook axiale krachten kunnen opvangen. Voor toepassingen waarbij deze krachten aanzienlijk groter zijn dan de door de gebruiker uitgeoefende trekkracht (vorm G), verdient vergrendelingspen GN 817 de voorkeur. Indien nodig voor het inschroeven kan een speciale schroevendraaier GN 613.1 worden geleverd, die onder de ontgrendelde knop wordt geschoven en in de schroefsleuf grijpt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 121 g |
| Materiaal | staal/kunststof |
| Uitvoering | gn 613 |
| Pindiameter | 10 mm |
| Vorm | gk |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,93 excl. BTW
/ stuk
€ 24,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen