ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 817-6-9-B-RT
Vergrendelingspen, staal, met rode knop
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 817-6-9-B-RT
Rubix:A0582332
Fabrikant:GN 817-6-9-B-RT
EAN:4045525871199




Technische samenvatting
| Materiaal | staal/kunststof |
|---|---|
| Uitvoering | gn 817 |
| Pindiameter | 6 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 817-6-9-B-RT
Vergrendelingspennen GN 817 vorm C / CK worden gebruikt wanneer de vergrendelingspen tijdelijk niet mag uitsteken. Hiervoor wordt de knop na het intrekken van de pen 90° gedraaid. Door een vergrendelingsinkeping wordt de knop in deze positie gehouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29 g |
| Materiaal | staal/kunststof |
| Uitvoering | gn 817 |
| Pindiameter | 6 mm |
| Vorm | b |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,95 excl. BTW
/ stuk
€ 14,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen