ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 607.1-6-A-NI
Vergrendelingspen, roestvrij staal / kunststof knop
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 607.1-6-A-NI
Rubix:A0583038
Fabrikant:GN 607.1-6-A-NI
EAN:4045525308800






Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal/kunststof |
|---|---|
| Uitvoering | gn 607.1 |
| Pindiameter | 6 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 607.1-6-A-NI
Roestvrijstalen vergrendelingspennen met vergrendelingsblokkering GN 607.1 worden gebruikt wanneer de vergrendelingspen tijdelijk niet mag uitsteken. Hiervoor wordt de knop na het intrekken van de pen 90° gedraaid. Door een vergrendelingsinkeping wordt de knop in deze positie gehouden. De vergrendelingspennen GN 607.1 onderscheiden zich door een geringe bouwhoogte. De extreem lage roestvrijstalen contramoeren GN 909.5 vergroten de montagemogelijkheden. De vergrendeling is in de knop geïntegreerd, waardoor een perfecte werking altijd gegarandeerd is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Materiaal | roestvrij staal/kunststof |
| Uitvoering | gn 607.1 |
| Pindiameter | 6 mm |
| Vorm | a |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,81 excl. BTW
/ stuk
€ 38,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen