BRADY KOGELKRAAN VERGRENDELING 50-200
Vergrendelingssysteem kogelkranen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:800111
Rubix:22571624
Fabrikant:800111
EAN:0754473453459




Documenten
Productdetails : BRADY KOGELKRAAN VERGRENDELING 50-200
Prinzing vergrendelingssysteem voor kogelkranen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 7,95 mm |
| Lengte | 118,11 mm |
| Breedte | 304,8 mm |
| Hoogte | 219,96 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,28 excl. BTW
/ stuk
€ 129,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden