WATTEN SYNTHETISCH 3 MT X 10 CM (9%) (RO=3M)
WATTEN SYNTHETISCH 3 MT X 10 CM (9%) (RO=3M)
Zie technische informatieReferenties
Rubix-NL:SYNPH10
Rubix:22330124
EAN:8716732104207
Productdetails : WATTEN SYNTHETISCH 3 MT X 10 CM (9%) (RO=3M)
Rollen synthetische watten 3 m x 10 cm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | watten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,82 excl. BTW
/ rol
€ 1,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
