BOSCH EXPERT HOUTBOOR FORSTNER, 25MM 2608901830
Gaat tot 3x langer mee dan een standaard Bosch Forstner-boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608901830
Rubix:A0757196
Fabrikant:2608901830
EAN:4059952684178



Documenten
Productdetails : BOSCH EXPERT HOUTBOOR FORSTNER, 25MM 2608901830
Forstnerboren zijn geweldige accessoires voor het maken van grotere gaten in hout, maar niet elke Forstner-boor helpt je bij het boren van zuivere gaten. We hebben de EXPERT Wood ontworpen om ervoor te zorgen dat je perfect nauwkeurige, splintervrije blinde gaten in alle houtsoorten krijgt.
We hebben de golfvormige snijkant van de EXPERT Wood ontworpen met behulp van Bosch Tip Technology om voor professionele, uitzonderlijk nauwkeurige en duurzame Forstner-boren voor hard hout en zacht hout te zorgen. De golvende rand met scherpe kartels combineert de voordelen van de doorlopende- en zaagtandrand: hij boort schone, splintervrije gaten precies wanneer je ze nodig hebt – zonder oververhitting.
Of je nu splintervrije, schone blinde gaten moet maken voor deurscharnieren, verzinkboren of een andere houtbewerkingstoepassing, de EXPERT houtforstnerboor helpt je de klus met vertrouwen en gemak te klaren. De sterke en scherpe, golvende snijrand, ontworpen met behulp van Bosch Tip Technology, maakt hem effectief en duurzaam in zowel hard hout als zacht hout.
Sterke punten
• Lange levensduur bij het boren in hout• Bosch Tip Technology zorgt voor een lange levensduur en een snel boorproces. De boren maken gebruik van een geavanceerd ontwerp om het werk zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.• Boor nauwkeurig gaten met de speciaal ontworpen centreerpunt. Zo kun je elke keer nauwkeurig boren, efficiënt werken en honderden zuivere gaten maken.• De golvende snijrand met scherpe kartels zorgt voor schone sneden en vermindert de warmteontwikkeling.• 3-vlakkenschacht voorkomt wegglijden in de boorkop van boor- en schroefmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 88 mm |
| Boordiameter | 25 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Type schacht | plat |
| Snijlengte | 56 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,96 excl. BTW
/ stuk
€ 31,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
