Referenties
Gedore:1990-5
Rubix:10010753
Fabrikant:6143860
EAN:4010886614389

Productdetails : GEDORE VERLENGSTUK 1/2" 125MM - 1990-5
Uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316. T.b.v. handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, geslepen. * niet genormeerd
Verlengstuk 1/2" 125 mm uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316 tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, geslepen * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 12,5 '' |
| Lengte | 12,3 mm |
| Diameter | 24 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,30 excl. BTW
/ stuk
€ 14,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden