Referenties
Gedore:3090-2
Rubix:10016987
Fabrikant:1476637
EAN:4010886812143

Productdetails : GEDORE VERLENGSTUK 3/8" 50MM - 3090-2
• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• * niet genormeerd
Verlengstuk 3/8" 50 mm uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316 tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 50 mm |
| Diameter | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,30 excl. BTW
/ stuk
€ 14,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
