STAHLWILLE INSTEEK ADAPTER 7370/100
Verlengstuk voor ratel en dop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:58291100
Rubix:10127996
EAN:4018754239757




Technische samenvatting
| Aansluiting | voor opsteekwerk met interne vierkant 24,5 x 28 mm op momentsleutels met intern insteek-systeem 22 x 28 mm. '' |
|---|---|
| Lengte | 85 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INSTEEK ADAPTER 7370/100
Voor het gebruik van opsteekgereedschappen met inwendig vierkant 24,5 x 28 mm in momentsleutels met inwendig vierkant 22 x 28 mm. Opgelet! Gewijzigde instelwaarde van de momentsleutel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x30x85 mm |
| Logistiek gewicht | 563 g |
| Aansluiting | voor opsteekwerk met interne vierkant 24,5 x 28 mm op momentsleutels met intern insteek-systeem 22 x 28 mm. '' |
| Lengte | 85 mm |
| Type | insteekadapter 7370/100 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,31 excl. BTW
/ stuk
€ 166,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen