Referenties
Milwaukee:4932363148
Rubix:A0652454
EAN:4002395332793




Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SPEEDBOOR VERLENGSTUK 305MM
EXTENSION WDRILL EXTN305MM
¼" 305 mm - 1 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | milwaukee speedboor verlengstuk 305mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,59 excl. BTW
/ stuk
€ 17,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
