Referenties
Metabo:7876194036
Rubix:A0217163
Fabrikant:7876194036
EAN:4003665288932

Productdetails : METABO VERLOOPSOK RSS 22-15 7876194036
Verloopaansluiting (7876194036)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | rss 22 |
| Materiaal | kunststof |
| Aansluiting 2 | rss 15 |
| Type vloeistof | perslucht |
| Buitendiameter buis metrisch | 22 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,02 excl. BTW
/ stuk
€ 12,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen