LEGRIS RECHTE INSTEEKKOPPELING 6MM 3106 06 00

Legris Aansluitbuis gelijk ongelijk 3108

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3106 06 00
Rubix:06010022
Fabrikant:310600
EAN:0820099215341
LEGRIS RECHTE INSTEEKKOPPELING 6MM 3106 06 00

Technische samenvatting

Aansluiting 16
Materiaaltechnisch polymeer
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSTEEKKOPPELING 6MM 3106 06 00


Inline verbinding van 2 slangen met gelijke of verschillende diameters.
- solide constructie, compact, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Push-in fittingen
Productstijl: Push-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,002

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2 g
Gewicht verpakking27 g
Aansluiting 16
Materiaaltechnisch polymeer
Lengte28,5 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzwart
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk20 bar
Type vloeistofdruklucht (ook geschikt voor vacuümtoepassingen)
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch6 mm
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode39174000
€ 2,91 excl. BTW
/ stuk
€ 3,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden