MECALINE VERLOOP SOKNIPPEL BUI/BIN BSPP 1/4-NPTF1/4 - 859067

Verloopnippel, binnen-/buitendraad

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:859067
Rubix:06852296
EAN:3660338141126
MECALINE VERLOOP SOKNIPPEL BUI/BIN BSPP 1/4-NPTF1/4 - 859067
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1nptf1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE VERLOOP SOKNIPPEL BUI/BIN BSPP 1/4-NPTF1/4 - 859067


Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Verloopkoppeling met NPT-binnen naar BSPP buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1nptf1/4
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,80 excl. BTW
/ 10 stuks
31,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen