Referenties
Festo:NPFC-R-G38-G18-MF
Rubix:06149638
Fabrikant:8030309
EAN:4052568064112

Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 in |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G38-G18-MF 8030309
Verloopnippel NPFC-R-G38-G18-MF Materiaalinformatie voor draadfitting=(* messing, * vernikkeld), Containergrootte=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | g 3/8 in |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
| Aansluiting 2 | g 1/8 in |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,41 excl. BTW
/ stuk
€ 1,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden