Referenties
Festo:FCN-3-PK-2-B
Rubix:06140724
Fabrikant:19527
EAN:4052568022594
Documenten
Productdetails : FESTO PLUGVERDELER FCN-3-PK-2-B 19527
T-koppeling FCN-3-PK-2-B voor kunststofslang PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominale diameter=1,3 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Omgevingstemperatuur=0 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,79 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,60 excl. BTW
/ stuk
€ 4,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen