MECALINE VERLOOPRING BUI/BIN 3/4-1/2 - 859327

Verloopring, cilindrisch met O-ring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:859327
Rubix:06852312
EAN:3660338143458
MECALINE VERLOOPRING BUI/BIN 3/4-1/2 - 859327
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g3/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE VERLOOPRING BUI/BIN 3/4-1/2 - 859327


Materiaal : Messing vernikkeld, NBR ring
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g3/4
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,09 excl. BTW
/ stuk
8,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden